Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen F2, 415V ac / 32A, gM BS88, IEC 60269


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen F2, 415V ac / 32A, gM BS88, IEC 60269
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen F2, 415V ac / 32A, gM BS88, IEC 60269
Artikel-Nr.:
     108EL-1818493
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NSD32M50
EAN/GTIN:
     5027590504911
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Strom = 32A
Sicherungsgröße = F2
Betriebsspannung = 415V ac
Sicherung Standard = BS88, IEC 60269
Betriebsklasse = gM
Breite Kontaktklingen = 12.7mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 58.5mm
Aufnahme = Klinge
Ausrichtung = Versetzt
Sicherungsabmessungen = 17.5 x 34.5mm

Die Bussmann®-Serie an F1-Sicherungseinsätzen von Eaton ist speziell für den Schutz von allgemeinen Industrieanwendungen wie z. B. Stromverteilung und Kabelschutz vorgesehen.Sicherungseinsatz, niedrige Spannung, 32 A, 415 V ac 88/F2, 18 x 59 mm, gM, 32M50Gute Strombegrenzung bei Spitzen-Durchlass 1:1:6 Selektives Koordinationsverhältnis zwischen "kleinen" und "großen" Sicherungen
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
F2
Betriebsspannung:
415V ac
Sicherung Standard:
BS88, IEC 60269
Betriebsklasse:
gM
Breite Kontaktklingen:
12.7mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
58.5mm
Aufnahme:
Klinge
Ausrichtung:
Versetzt
Sicherungsabmessungen:
17.5 x 34.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1818493, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, NSD32M50, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,12*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 9,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 229,87*
€ 273,55
pro Box
ab 2 Boxen
€ 229,57*
€ 273,19
pro Box
ab 5 Boxen
€ 220,51*
€ 262,41
pro Box
ab 10 Boxen
€ 206,24*
€ 245,43
pro Box
ab 500 Boxen
€ 181,12*
€ 215,53
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.