Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen, 240V ac / 32A, gG BS88, IEC 60269, Lochabstand 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen, 240V ac / 32A, gG BS88, IEC 60269, Lochabstand 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1818489
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     STD32
EAN/GTIN:
     5027590512633
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 32A
Betriebsspannung = 240V ac
Sicherung Standard = BS88, IEC 60269
Lochabstand = 35mm
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 11mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 47mm
Gehäusedurchmesser = 12mm
Gehäuselänge = 24mm
Sicherungsabmessungen = 12 x 24mm

Die Bussmann®-Serie an STD-Sicherungseinsätzen von Eaton ist speziell für die Straßenbeleuchtung mit Absicherung Q1 entwickelt.Sicherungseinsatz, LV, 32 A, 240 V ac 88, 12 x 47 mm, gL/gGGute Strombegrenzung bei Spitzen-Durchlass 1:1:6 Selektives Koordinationsverhältnis zwischen "kleinen" und "großen" Sicherungen gG-Eigenschaften für Kabelschutz und Universalanwendungen
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Betriebsspannung:
240V ac
Sicherung Standard:
BS88, IEC 60269
Lochabstand:
35mm
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
11mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
47mm
Gehäusedurchmesser:
12mm
Gehäuselänge:
24mm
Sicherungsabmessungen:
12 x 24mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, 1818489, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, STD32, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9305*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,629*
€ 3,12851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,529*
€ 3,00951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,399*
€ 2,85481
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3205*
€ 2,7614
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9305*
€ 2,2973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.