| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1818442 Herst.-Nr.: L6202 EAN/GTIN: 5059042783278 |
| |
|
| | |
| Motortyp = DC Bürstenmotor Ausgangskonfiguration = Vollbrücke IGBT Collectorstrom max. = 1.5A Kollektor-Emitter-Spannung = 48 V Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 18 Arbeitsspannnung min. = 12 V Länge = 24.8mm
Motorsteuerungs-Versorgungstreiber, STMicroelectronics. Die Serie von Leistungstreibern von STMicroelectronics wurde entwickelt, um einen Motor oder eine komplexe Last über die logischen Befehle an ihren Eingängen anzutreiben. Sie können mit Mikrocontrollern, DSPs oder FPGAs in einem Motor- oder Bewegungssteuerungssystem verwendet werden. Die Leistungstreiber werden als Zweifachvollbrücke, Vollbrücke und in 3 Phasen geliefert. Weitere Informationen: | | Motortyp: | DC Bürstenmotor | Ausgangskonfiguration: | Vollbrücke | IGBT Collectorstrom max.: | 1.5A | Kollektor-Emitter-Spannung: | 48 V | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 18 | Arbeitsspannnung min.: | 12 V | Länge: | 24.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, dc/dc kontroller, 1818442, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, L6202, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs |
| | |
| |