Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, SW 13 x 14 mm Ratschenringschlüssel doppelseitig CrV-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181812
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     181812
EAN/GTIN:
     5056070950535
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Schraubenschlüsselart = Ratschenringschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = CrV-Stahl
Finish = Schwarz
Größe = 13 x 14 mm

Der Ratschen-Doppelringschlüssel von RS Pro. Der Ratschen-Doppelringschlüssel von RS Pro ist ein perfektes Werkzeug für Profis und Heimwerker. Der hochwertige Aufbau und speziell gehärtete und angelassene Teile ermöglichen einen sicheren Betrieb, selbst bei hohen Drehmomenten. Mit einem eingebauten Ratschenmechanismus für schnelle Betätigung und Umschaltung durch einfaches Umlegen eines Schalters. Eigenschaften und Vorteile Ratschen-Doppelringschlüssel Leicht per Schalter umschaltbar Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl Gehärtete und angelassene Teile Ideal für Anwendungen mit schwierigem Zugriff
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Ratschenringschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Finish:
Schwarz
Größe:
13 x 14 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, 181812, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, RS PRO, WD2259, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.