Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Motor XCF, 3-Phasen 2-Pol AC-Getriebemotor, 290 W 56 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1817032
Hersteller:
     Mini Motor
Herst.-Nr.:
     XCF5T2-50-B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
mini motor getriebemotor
schneckengetriebemotor
Leistung = 290 W
Nennfrequenz = 50Hz
Wechselstrommotortyp = M. Getriebe
Versorgungsspannung = 400 V
Phase = 3
Abtriebsdrehzahl = 56 U/min
Anzahl der Pole = 2
Getriebekopftyp = Schnecke
Übersetzung = 50:1
Breite = 96mm
Nennstrom = 1,56 A
Serie = XCF

SCHNECKENGETRIEBEMOTOR. Weißer Epoxidharz-Schutzlack für den Einsatz in rauen Umgebungen. Technische Details, MOTOR: asynchroner dreiphasiger Motor mit 2 Polen. Schutzart IP67 gemäß IEC/EN 60529-Normen. GETRIEBE: mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Felge aus spezieller Bronze, Härte: 120/160 HB. Schneckengetriebe aus gehärtetem Stahl mit auf Kugel- und Wälzlagern rotierendem Gewinde. Abtriebswelle aus Edelstahl. Schmierung mit speziellem Langlauföl. Dichtringe für hohe Temperaturen entwickelt. Nenndrehmoment von 4,4 bis 35 Nm.Für saubere Umgebungen Bis zu 35 Nm Nenndrehmoment Minimale Schmutzabscheiderpunkte Mit Epoxidharz beschichtet, ohne externen Lüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
290 W
Nennfrequenz:
50Hz
Wechselstrommotortyp:
M. Getriebe
Versorgungsspannung:
400 V
Phase:
3
Abtriebsdrehzahl:
56 U/min
Anzahl der Pole:
2
Getriebekopftyp:
Schnecke
Übersetzung:
50:1
Breite:
96mm
Nennstrom:
1,56 A
Serie:
XCF
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 35nm, 1817032, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Mini Motor, XCF5T250B5, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.114,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,28*
€ 1.465,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,49*
€ 1.448,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,43*
€ 1.411,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,90*
€ 1.342,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,17*
€ 1.325,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.