Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM DURIS S5 SMD LED Weiß 3 V, 24 → 28,5 lm, 120° 3030 (1212)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816818
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW PSLM31.FM-G9GW-40S5-1-65-R18
EAN/GTIN:
     5059045459484
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3030 (1212)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3 V
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 24 → 28,5 lm
Oberflächenfarbe = 4000K
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3030 (1212)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3 V
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
24 → 28,5 lm
Oberflächenfarbe:
4000K
Weitere Suchbegriffe: 1816818, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWPSLM31FMG9GW40S5165R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,10*
€ 32,249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.