Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM DURIS S5 SMD LED Weiß 6,8 V, 110 → 125 lm, 120° 3030 (1212)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816810
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW PSLR31.FM-K2K4-50S5-1-150-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3030 (1212)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 6,8 V
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 110 → 125 lm
Oberflächenfarbe = 5000K
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3030 (1212)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
6,8 V
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
110 → 125 lm
Oberflächenfarbe:
5000K
Weitere Suchbegriffe: 1816810, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWPSLR31FMK2K450S51150R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,20372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 716,04*
€ 852,0876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 677,82*
€ 806,6058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 668,01*
€ 794,9319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 648,21*
€ 771,3699
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 611,16*
€ 727,2804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.