Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM DURIS S5 SMD LED Weiß 3 V, 24 → 28,5 lm, 120° 3030 (1212)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816807
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW PSLM31.FM-G9GW-40S5-1-65-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3030 (1212)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3 V
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 24 → 28,5 lm
Oberflächenfarbe = 4000K

DURIS ® S 5 ist ebenfalls in mehreren Farbvarianten erhältlich, was aufregende und effiziente Möglichkeiten für innovative Anwendungen und Designs bietet. Dank des OSRAM Innovation Farb-Chips UX:3 und TF erreichen alle Farben die modernste Effizienz und Helligkeit. Alle diese Farben ermöglichen eine geringere Nutzung der LED und ein kleineres PCB-Design und somit Kosteneinsparungen bei der Montage.Breitspektrum-Farblösung Umfassendes Portfolio mit Industriestandard-Abmessung (3030) von 3 x 3 mm Epoxidharz-Gehäuse Überlegener Fluss mit heiß/kalt-Faktor (85 bis 25 °C) Anwendungen Intelligente Beleuchtung Wohnbereich-Innenbeleuchtung Wohnbereich-Außenbeleuchtung Stimmungsbeleuchtung mit Farbenänderung Einstellbare weiße Nachrüstungen mit hoher Farbqualität Einstellbare weiße LED-Umrüstungen mit hoher Farbqualität (RGB-Lösung, um Weißabstimmung zu erhalten) Gartenbau-Beleuchtung für Verbraucher
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3030 (1212)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3 V
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
24 → 28,5 lm
Oberflächenfarbe:
4000K
Weitere Suchbegriffe: smd-led weiß, smd-led, smd-led 3v, 1816807, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWPSLM31FMG9GW40S5165R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,2341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 780,09*
€ 928,3071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 777,96*
€ 925,7724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 757,80*
€ 901,782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 736,29*
€ 876,1851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 702,30*
€ 835,737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.