Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VMEF Pneumatik-Steuerventil, manuell, 5/2, G1/4, 1/4Zoll, Aluminium-Legierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816451
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VMEF-K-M52-M-G14
EAN/GTIN:
     4052568294793
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
Steuerungsmechanismus = Rollenhebel
Anschluss-Gewinde = G1/4
Funktion = 5/2
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = BSPP
Serie = VMEF
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Durchflussrate max. = 1200l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Positionen = 2
Modellnummer = 8047102

5/2-Wegeventil, monostabil: Pneumatische Feder / mechanische Feder Vakuumbetrieb möglich In einigen Fällen reversibel Pneumatisch vorgesteuert Abluft im Kanal
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Rollenhebel
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Funktion:
5/2
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
BSPP
Serie:
VMEF
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Durchflussrate max.:
1200l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Positionen:
2
Modellnummer:
8047102
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo 5/2 wegeventil pneumatisch, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1816451, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, VMEFKM52MG14, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,69*
€ 114,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 92,13*
€ 114,81*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 93,98*
€ 115,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 104,67*
€ 133,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,99*
€ 153,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.