Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS-HBX-1 Drosselspule, 1 μH 3A mit Metall-Kern, 252012 Gehäuse 2.5mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814941
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS252012HBX-1R0M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1µh
smd drossel
Induktivität = 1 μH
Gleichstrom max. = 3A
Gehäuse-Form = 252012
Länge = 2.5mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2.5 x 2 x 1.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 56mΩ
Serie = VLS-HBX-1
Kernmaterial = Metall
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch abgeschirmte Drahtinduktivität für Leistungsstromkreise aus einem magnetischen Metallwerkstoff. Ausführung mit hoher magnetischer Abschirmung und kompatibel mit hoher Bauteildichte. Durch die Nutzung des metallischen Magnetwerkstoffs wurde eine höhere Stromstärke erzielt. ANWENDUNG Unter anderem für Smartphones, Tablet-Terminals, HDDs, SSDs, DVCs, DSCs, mobile Display-Panels, tragbare Spielgeräte und kompakte Stromversorgungsmodule Anwendungsanleitungen: Smartphones/Tablets
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 μH
Gleichstrom max.:
3A
Gehäuse-Form:
252012
Länge:
2.5mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2.5 x 2 x 1.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
56mΩ
Serie:
VLS-HBX-1
Kernmaterial:
Metall
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk, 1814941, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLS252012HBX1R0M1, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 194,24*
€ 245,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 224,30*
€ 279,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,70*
€ 332,843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,78*
€ 315,0882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,86*
€ 289,0034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,32*
€ 284,7908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,30*
€ 266,917
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,11215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.