Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1uH; 4A; 56mΩ; ±20%; 2,5x2x1,2mm; -40÷105°C; VLS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VLS252012HBX-1R0M
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS252012HBX-1R0M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1µh
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 56mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 2,5x2x1,2mm
Betriebsstrom: 4A
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: VLS
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 195,54*
€ 243,98*
Frei Haus
ab € 204,06*
€ 257,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,98*
€ 290,3362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,30*
€ 285,957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,92*
€ 255,7548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,82*
€ 246,1158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,54*
€ 232,6926
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,09777* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.