Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1814074 Herst.-Nr.: 243-204 EAN/GTIN: 5059045493457 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Auslässe = 4 Nennstrom = 6A Drahtgröße = 22 → 20 AWG Anschlussart = Einstecken Abgesichert = Nein Betriebsspannung = 150 V Serie = 243 MICRO PUSH WIRE
Mikro-Klemmen. Nicht abgesicherte Anschlussklemmen für 4 massive Kupferdrähte zwischen 0,5-1,0 mmmmmmmmm oder Litzen von 1,0 mmmmmmm. Eigenschaften und Vorteile. Entwickelt für schnelle und zuverlässige Verbindungen mit Abzweigdosen Push-Wire-Anschluss Durch die modulare Bauweise können sie zu Steckverbinderstreifen verbunden werden Weitere Informationen: | | Anzahl der Auslässe: | 4 | Nennstrom: | 6A | Drahtgröße: | 22 → 20 AWG | Anschlussart: | Einstecken | Abgesichert: | Nein | Betriebsspannung: | 150 V | Serie: | 243 MICRO PUSH WIRE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, wago abzweigdose, abox, 1814074, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Wago, 243204, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,11696* | € 0,15496* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,1182* | € 0,1572* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1194* | € 0,1574* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1236* | € 0,1636* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,17* | € 0,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|