Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi TGF4000 Funktionsgenerator, Wobbler 1μHz → 40MHz 2-Kanal Digitalfrequenz, FM-moduliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1813540
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     TGF4042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Serie = TGF4000
Modellnummer = TGF4042
Digitalfrequenz = Ja
Frequenzbereich max. Sinus = 40MHz
Frequenzbereich max. Dreieck/Sägezahn = 5MHz
Digital Amplitude & Offset = Ja
Linear und Log Wobbelfuntion = Ja
Variable Wobbelfuntion = Ja
Amplitudenmodulation intern und extern = Ja
FM Modulation = Ja
Länge = 250mm

AIM-TTi TGF4000-Serie Leistungsfunktion, Arb, Impulsgenerator Die TGF4000-Serie ist die neueste Funktions-/Arbiträrgeneratorserie von AIM-TTi mit erstklassiger Leistung und einem konkurrenzlosen Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Frequenzkapazität von bis zu 240 MHz wird mit zwei identischen Vollleistungskanälen kombiniert, die als unabhängige Generatoren oder in gekoppelten oder Tracking-Modi betrieben werden können. Präzise Kanal-zu-Kanal-Phasensteuerung mit einer Auflösung von 0,0010 ist im Lieferumfang enthalten. Eine Vielzahl von integrierten Signalformen ist enthalten, und benutzerdefinierte Arbiträrsignalformen können bei Sample-Geschwindigkeiten von bis zu 800 MSa/s und Wiedergaberaten von bis zu 80 MHz verwendet werden. PC-basierte Arbiträrsignalerzeugung und Bearbeitungssoftware ist im Lieferumfang enthalten. Hochauflösende Impulse mit geringem Jitter können bis zu 100 MHz erzeugt werden, ebenso wie weißes Rauschen mit großer Bandbreite. Eine umfangreiche Auswahl an Modulationen wird mit internen und externen Quellen bereitgestellt. Die Modi Gated, Burst und Sweep können interne oder externe Triggerquellen verwenden. Eigenschaften und Vorteile 0,001 mHz bis 240 MHz (TGF4242), 160 MHz (TGF4162), 80 MHz (TGF4082) oder 40 MHz (TGF4042) Sinusfrequenzbereich Hohe Sinuswellenreinheit mit geringem Phasenrauschen und Jitter, Audio-Band-THD bis hinunter auf 0,05 % Auflösung von bis zu 15 Stellen oder 1 μHz, hochstabile TCXO-Zeitbasis Phasenverschiebung zwischen den Kanälen von -3600 bis +3600 mit 0,0010 Auflösung 1 mHz bis zu 100 MHz Impulserzeugung mit einer Auflösung von 100 ps Breite, <30 ps Jitter und unabhängig voneinander variablen Anstiegs-/Abfallzeiten Beliebige Signalformen von 14 Bit/400 MSa/s (TGF4042 und TGF4082) oder 16 Bit/800 MSa/s (TGF4162 und TGF4242) Waveform Manager Plus für Windows, Bearbeitungssoftware im Lieferumfang enthalten Umfassender interner/externer digitaler und analoger Modulationssatz einschließlich Sum*-Modulation 125 MHz Frequenzzähler/Zeitgeber mit fünf Messmodi Programmierbar über USB- und LAN-Schnittstellen (LXI); GPIB optional
Weitere Informationen:
Serie:
TGF4000
Modellnummer:
TGF4042
Digitalfrequenz:
Ja
Frequenzbereich max. Sinus:
40MHz
Frequenzbereich max. Dreieck/Sägezahn:
5MHz
Digital Amplitude & Offset:
Ja
Linear und Log Wobbelfuntion:
Ja
Variable Wobbelfuntion:
Ja
Amplitudenmodulation intern und extern:
Ja
FM Modulation:
Ja
Länge:
250mm
Weitere Suchbegriffe: tti funktionsgenerator, arbiträrgenerator, oszilloskop 2-kanal, 1813540, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Aim-TTi, TGF4042, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Function Generators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 673,59*
€ 738,94*
€ 5,90*
ab € 707,13*
€ 774,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 717,37*
€ 812,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,30*
€ 966,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,17*
€ 948,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,93*
€ 917,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,48*
€ 871,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,37*
€ 853,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
GPIB-1A
ab € 117,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.