Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorsteuerungen
>
Motor-Controller IC
>
Artikel
Renesas Electronics Motor Driver IC ISL78424AVEZ-T7A, HTSSOP, 14-Pin, 3 (Source) A, 4 (Sink) A, 18 V, ISL78424
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1813184
Hersteller:
Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
ISL78424AVEZ-T7A
EAN/GTIN:
5059045815761
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Ausgangsstrom max. = 3 (Source) A, 4 (Sink) A
Versorgungsspannung max. = 18 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HTSSOP
Pinanzahl = 14
Arbeitsspannnung min. = 8 V
Serie = ISL78424
Höhe = 1.1mm
Patentierte, vom Gate erfaßte Adaptive Totzeitregelung bietet Shoot-Through-Schutz und minimierte Totzeit Einzigartiger dreistufiger PWM-Eingang für die Integration mit Renesas mehrphasigen Controllern (z. B. ISL78225 und ISL78226) 3 A Sourcing und 4 A Sinking-Ausgangsstrom Integrierter 3-Ω-Verstärker-FET-Schalter Programmierbare Totzeitverzögerung mit einem einzigen Widerstand Dreistufiger PWM-Eingang (ISL78424, ISL78444) Unabhängige HI/LI-Eingänge (ISL78434) Separate Quell-/Senken-Stifte an Treiberausgängen (ISL78424, ISL78434) Bootstrap und VDD Unterspannungsschutz (UVLO) Großer Versorgungsspannungsbereich: 8 V bis 18 V Bootstrap-Versorgungsspannung: 100 V Maximale Phasenspannung: 86 V. Minimale Phasenspannung: -10 V
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
3 (Source) A, 4 (Sink) A
Versorgungsspannung max.:
18 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HTSSOP
Pinanzahl:
14
Arbeitsspannnung min.:
8 V
Serie:
ISL78424
Höhe:
1.1mm
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Motor-Treiber ICs
Weitere Suchbegriffe:
ic verstärker
,
1813184
,
Halbleiter
,
Stromversorgung
,
Motor-Treiber ICs
,
Renesas Electronics
,
ISL78424AVEZT7A
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen