Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST TRW 12160 1/2 Zoll Druckluft-Schrauber 163Nm, 600U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1812894
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     TRW 12160
EAN/GTIN:
     3660058246477
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Drehmoment max. = 163Nm
Luftverbrauch Durchschnitt = 119l/min
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Hub-/Drehzahl = 600U/min
Modellnummer = TRW 12160

Prevost Druckluft-RatschenschlüsselDer Prevost 1/2-Zoll-Luftratschenschlüssel ist ein neues Produkt mit einer Drehzahl von 600 U/min und einem maximalen Drehmoment von 163 Nm. Er hat die Länge von 350 mm und zur Einstellung der Schraube am Griff. Sein Gehäuse besteht aus Verbundwerkstoff und Kopf aus Aluminiummaterial.Eigenschaften und Vorteile• Der durchschnittliche Luftverbrauch beträgt 119 l/min • Einfach zu verwenden und leicht • Robustes und leistungsfähiges Werkzeug • Geräuschpegel: 95 dBa • Vibrationen sind 13 m/s2 • Betriebsdruck: 6, 3 barAnwendungen• Montagearbeiten mit Schrauben und Bolzen • Montage von Schrauben und Schrauben • Entfernen von Schrauben und Schrauben
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Drehmoment max.:
163Nm
Luftverbrauch Durchschnitt:
119l/min
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Hub-/Drehzahl:
600U/min
Modellnummer:
TRW 12160
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, prevost druckluftschrauber, drehschrauber, 1812894, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Ratschen- & -Schlagschrauber, PREVOST, TRW12160, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Ratchets & Air Impact Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,15*
€ 526,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,54*
€ 524,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,95*
€ 491,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,16*
€ 460,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,22*
€ 432,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.