Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet AC-Getriebemotor Rechtslauf, 3,5 W 24 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet AC-Getriebemotor Rechtslauf, 3,5 W 24 U/min
Crouzet AC-Getriebemotor Rechtslauf, 3,5 W 24 U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-1812797
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     80337507
EAN/GTIN:
     5059040024236
Suchbegriffe:
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
getriebemotor 5nm
Leistung = 3,5 W
Wechselstrommotortyp = Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V
Abtriebsdrehzahl = 24 U/min
Schaftdurchmesser = 8mm
Schaftlänge = 15mm
Breite = 65mm
Abtriebsdrehmoment max. = 5 Nm
Abmessungen = 65 x 65 x 56,5 mm

Synchrone Wechselstrom-Getriebemotoren Serie 80 337 5. Drehung im Uhrzeigersinn
Weitere Informationen:
Leistung:
3,5 W
Wechselstrommotortyp:
Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V
Abtriebsdrehzahl:
24 U/min
Schaftdurchmesser:
8mm
Schaftlänge:
15mm
Breite:
65mm
Abtriebsdrehmoment max.:
5 Nm
Abmessungen:
65 x 65 x 56,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 1812797, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Crouzet, 80337507, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,21*
€ 379,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,20*
€ 367,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.