| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1812789 Herst.-Nr.: MK9055N.38/500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Geschwindigkeit Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Serie = MK9055N Länge = 97mm
Überwachung von 2 Frequenzpegeln (z. B. Unterdrehzahl/Stillstand und Überdrehzahl) Separate Relaisausgänge für Unter- und Überfrequenz (je 1 oder 2 Wechselkontakte) Als alternative Fensterbetriebsart (Überwachung eines Drehzahlbereichs) Ansprechwert für Über- und Untergeschwindigkeit/Frequenz separat einstellbar in 10 Bereichen 1.. 120.000 IPM oder 0,15.. 20.000 Hz Die meisten schnellen Reaktionszeiten auch bei niedriger Geschwindigkeit durch Zeitperiodenmessung der Eingangsfrequenz Als Option mit Eingang für NAMUR-Sensoren mit Sensor- und Drahtschutz gegen Unterbrechung und Kurzschluss Programmierbar über Anschlussklemmen: Anlaufzeitverzögerung 0.. 50 s oder steuerbar Alarmverzögerungszeit von 0 oder 0,5 s. Mit manuellem Reset oder automatischer Rückstellung LED-Anzeige für Hilfsspannung, Messeingang und Ausgangsrelais, zusätzliche LED zur Anzeige von Draht-/Sensorausfall am NAMUR-Eingang Hilfsspannungen AC 230 V und DC 24 V in einem Gerät MH 9055 mit großem Eingangsbereich für Hilfsspannung AC/DC 24.. 60 V oder AC/DC 110.. 230 V (nur 2 x 1 Wechsler) Als Option mit Analogausgang, proportional zur Geschwindigkeit 2 mögliche Kontakte MK 9055N/5__ 2 x 1 Wechslerkontakte MH 9055/5__: 2 x 2 Hängerkontakte oder großer Hilfsbereich. Spannung 2 mögliche kompakte Designs MK 9055N/5_: Breite 22,5 mm MH 9055/5_: Breite 45 mm Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Geschwindigkeit | Kontaktanordnung: | 2-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Serie: | MK9055N | Länge: | 97mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1812789, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Dold, MK9055N38500, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| |