Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold LH5946 Überwachungsrelais, für Stillstand 1, 3-phasig, 3-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1812782
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     LH5946.48/61 20-400mV UH=DC24V 0,2-6s
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais dold
überwachungsrelais
Überwachungsanwendungen = Stillstand
Elektrische Phasen = 1, 3
Kontaktanordnung = 3-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Verzögerungszeit = 0,2 → 6s
Serie = LH5946
Betriebstemperatur min. = -25°C

Sichere Stillstandserkennung bei 3- und 1-phasigen Motoren Keine externen Sensoren erforderlich Unabhängig von der Richtung Drahtbrucherkennung Zwangsgeführte Sicherheitskontakte: 3 Schließerkontakte, 1 Öffnerkontakt für 250 V ac 2 Halbleiterüberwachungsausgänge 1 Überwachungsausgang (Schließer) Einstellbare Spannungseinstellung Einstellbare Stillstandszeitverzögerung LED-Anzeigen für Stillstand, Leitungsbruch und Betriebsspannung Geeignet für den Betrieb mit Wechselrichtern Breite 45 mm Vorteile/Kundennutzen Ohne Sensor und sicher Schnelle Ansprechzeit Einfache Nachrüstung Kombiniert mit Interlock SafeMaster STS
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Stillstand
Elektrische Phasen:
1, 3
Kontaktanordnung:
3-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Verzögerungszeit:
0,2 → 6s
Serie:
LH5946
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 1812782, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Dold, LH5946486120400mVUH=DC24V0,26s, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,40*
€ 904,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,70*
€ 904,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,94*
€ 884,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,65*
€ 829,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,39*
€ 795,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.