| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1812772 Herst.-Nr.: MK5880N.12 AC50-400Hz 220-240V 5-100kOhm EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Isolierung Elektrische Phasen = 1, 3 Spannungsmessbereich = 0 → 500V ac Montage Typ = DIN-Schienen Frequenzabtastungsbereich = 50 → 400Hz Serie = MK5880N Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Für ein- und 3-phasige AC-Systeme bis zu 0.. 500 V und 10.. 1000 Hz Überwacht auch getrennte Spannungssysteme Einstellbarer Auslösewert RALof 5.. 100 kΩ Stromlos bei Auslösung Hilfsspannung, Messkreis und Ausgangskontakte sind galvanisch getrennt Manuelle und automatische Rückstellung Mit Test- und Reset-Taste Anschlüsse für externe Test- und Reset-Tasten möglich LED-Anzeigen für Betrieb und Alarm 2 Umschaltkontakte MK 5880N/200 mit zusätzlicher Vorwarnung Einstellbarer Vorwarnwert 10 kΩ.. 5 MΩ 1 Ausgangsrelais für Alarm und 1 für Vorwarnung MH 5880/500: Ähnlich wie MK 5880N, jedoch mit galvanisch getrenntem Analogausgang und 11-stufiger LED-Kette für den tatsächlichen Isolationswert Drahtanschluss: Auch 2 x 1,5 mm2 Litze mit Aderendhülse, oder 2 x 2,5 mm2 massiv DIN 46 228-1/-2/-3/-4 Als Option mit steckbaren Terminal Blöcken für einfachen Gerätewechsel Mit Schraubklemmen Oder mit Käfigklemmen Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Isolierung | Elektrische Phasen: | 1, 3 | Spannungsmessbereich: | 0 → 500V ac | Montage Typ: | DIN-Schienen | Frequenzabtastungsbereich: | 50 → 400Hz | Serie: | MK5880N | Anschluss Typ: | Schraubbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1812772, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Dold, MK5880N12AC50400Hz220240V5100kOhm, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| |