Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet AC-Getriebemotor Linkslauf, 3 W 5 U/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1812652
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82334760
EAN/GTIN:
     5059040025677
Suchbegriffe:
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
getriebemotor 5 rpm
Leistung = 3 W
Wechselstrommotortyp = Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V
Abtriebsdrehzahl = 5 U/min.
Getriebekopftyp = Spur
Schaftdurchmesser = 4mm
Schaftlänge = 10mm
Breite = 55.5mm
Umdrehung = Linkslauf
Tiefe = 65.9mm

Unidirektionale synchrone Getriebemotoren 0,42 W - 0,5 Nm. Sortiment aus unidirektionalen (im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn), synchronen Getriebemotoren. Diese Getriebemotoren haben ein Rücklaufsperrsystem, um Probleme zu verhindern, die beim Anhalten auftreten.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Wechselstrommotortyp:
Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V
Abtriebsdrehzahl:
5 U/min.
Getriebekopftyp:
Spur
Schaftdurchmesser:
4mm
Schaftlänge:
10mm
Breite:
55.5mm
Umdrehung:
Linkslauf
Tiefe:
65.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1812652, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Crouzet, 82334760, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.