Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM P 3737 SMD LED Weiß 3,1 V, 420 lm (NB), 460 lm (ND), 120° 3737


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1812563
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW PUSTA1.EM-NBND-XX55-1-1050-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3737
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,1 V
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 420 lm (NB), 460 lm (ND)
Oberflächenfarbe = 4000K

Hochleistungs-LED mit hoher Leistung, überlegener Widerstandsfähigkeit und einer langen Lebensdauer.Gehäuse: Neues SMD-Epoxid-Gehäuse mit Silikonlinse Betrachtungswinkel: 120° bei 50 % IV Farbe: 2700–5700 K (Weiß) CRI: min. 80 (typ. 82) Lichtstrom: typ. 420 lm @ 3000 K, 85 °C Lichtleistung: typ. 145 lm/W @ 3000 K, 85 °C Korrosionsbeständigkeit: hervorragende Korrosionsbeständigkeit Anwendungen Industrielle Beleuchtung Flutlicht und Wandleuchten Gebäudebeleuchtung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3737
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,1 V
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
420 lm (NB), 460 lm (ND)
Oberflächenfarbe:
4000K
Weitere Suchbegriffe: 1812563, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWPUSTA1EMNBNDXX5511050R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 1,01315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 723,48*
€ 860,9412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 693,654*
€ 825,44826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 657,45*
€ 782,3655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 643,89*
€ 766,2291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 607,89*
€ 723,3891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.