| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1812524 Herst.-Nr.: GW PUSTA1.PM-NEPA-XX56-1-1050-R18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 3737 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,1 V Betrachtungswinkel = 120° Lichtstrom = 480 lm (NE), 500 lm (PA) Serie = P 3737
Hochleistungs-LED mit hoher Leistung, überlegener Widerstandsfähigkeit und einer langen Lebensdauer.Gehäuse: Neues SMD-Epoxid-Gehäuse mit Silikonlinse Typ. Abstrahlung: 120° (Lambertscher Emitter) Farbtemperatur: 2200–6500 K CRI: 70 (min.), 72 (typ.) ESD: 8 kV Lichtstrom: typ. 489 lm @ 5000 K, 85 °C Lichtleistung: typ. 169 lm/W @ 5000 K, 85 °C Anwendungen Architektur Flächenleuchte Highbay in Industrieausführung Straßen, Tunnel und Außenbereich Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Gehäusetyp: | 3737 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 3,1 V | Betrachtungswinkel: | 120° | Lichtstrom: | 480 lm (NE), 500 lm (PA) | Serie: | P 3737 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1812524, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWPUSTA1PMNEPAXX5611050R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |