Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet AC-Getriebemotor Rechtslauf, 3 W 10 U/Min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1812393
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82334764
EAN/GTIN:
     5059040023154
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
Leistung = 3 W
Wechselstrommotortyp = Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V
Abtriebsdrehzahl = 10 U/Min.
Getriebekopftyp = Eiförmig
Schaftdurchmesser = 4mm
Schaftlänge = 10mm
Breite = 55.5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 0,5 Nm
Abmessungen = 41,65 x 55,5 x 65,9 mm

Unidirektionale synchrone Getriebemotoren 0,42 W - 0,5 Nm. Sortiment aus unidirektionalen (im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn), synchronen Getriebemotoren. Diese Getriebemotoren haben ein Rücklaufsperrsystem, um Probleme zu verhindern, die beim Anhalten auftreten.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Wechselstrommotortyp:
Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V
Abtriebsdrehzahl:
10 U/Min.
Getriebekopftyp:
Eiförmig
Schaftdurchmesser:
4mm
Schaftlänge:
10mm
Breite:
55.5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
0,5 Nm
Abmessungen:
41,65 x 55,5 x 65,9 mm
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, getriebemotor 10upm, 1812393, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Crouzet, 82334764, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.