Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet AC-Getriebemotor Rechtslauf, 3 W 6 U/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet AC-Getriebemotor Rechtslauf, 3 W 6 U/min.
Artikel-Nr.:
     108EL-1812365
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82334767
EAN/GTIN:
     5059040023246
Suchbegriffe:
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
getriebemotor 6 rpm
Leistung = 3 W
Wechselstrommotortyp = Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V
Abtriebsdrehzahl = 6 U/min.
Schaftdurchmesser = 4mm
Schaftlänge = 10mm
Breite = 55.5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 0,5 Nm
Abmessungen = 41,65 x 55,5 x 65,9 mm

Serie 82 334 7 - Synchrongetriebemotor. Motorrotor mit Permanentmagnet 1 Drehrichtung (Rechtslauf) Ausgangsdrehmoment 0,5Nm Schutzart IP40
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Wechselstrommotortyp:
Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V
Abtriebsdrehzahl:
6 U/min.
Schaftdurchmesser:
4mm
Schaftlänge:
10mm
Breite:
55.5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
0,5 Nm
Abmessungen:
41,65 x 55,5 x 65,9 mm
Weitere Suchbegriffe: 1812365, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Crouzet, 82334767, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.