Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet AC-Getriebemotor Rechtslauf, 3 W 1 U/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet AC-Getriebemotor Rechtslauf, 3 W 1 U/min.
Crouzet AC-Getriebemotor Rechtslauf, 3 W 1 U/min.
Artikel-Nr.:
     108EL-1812315
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82334751
EAN/GTIN:
     5059040021686
Suchbegriffe:
Getriebemotor
crouzet getriebemotor 1 rpm
crouzet getriebemotor
getriebemotor
Leistung = 3 W
Wechselstrommotortyp = Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V
Abtriebsdrehzahl = 1 U/min.
Getriebekopftyp = Eiförmig
Schaftdurchmesser = 4mm
Schaftlänge = 10mm
Breite = 55.5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 0,5 Nm
Tiefe = 65.9mm

Unidirektionale synchrone Getriebemotoren 0,42 W - 0,5 Nm. Sortiment aus unidirektionalen (im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn), synchronen Getriebemotoren. Diese Getriebemotoren haben ein Rücklaufsperrsystem, um Probleme zu verhindern, die beim Anhalten auftreten.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Wechselstrommotortyp:
Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V
Abtriebsdrehzahl:
1 U/min.
Getriebekopftyp:
Eiförmig
Schaftdurchmesser:
4mm
Schaftlänge:
10mm
Breite:
55.5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
0,5 Nm
Tiefe:
65.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1812315, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Crouzet, 82334751, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.