Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet AC-Getriebemotor Rechtslauf, 3 W 1/12 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1812236
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82 334 5-AIG-1/12 RPM
EAN/GTIN:
     5059040025622
Suchbegriffe:
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
getriebemotor 0,5nm
Leistung = 3 W
Wechselstrommotortyp = Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V
Abtriebsdrehzahl = 1/12 U/min
Getriebekopftyp = Eiförmig
Schaftdurchmesser = 4mm
Schaftlänge = 10mm
Breite = 55.5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 0,5 Nm
Abmessungen = 41,65 x 55,5 x 65,9 mm

Unidirektionale synchrone Getriebemotoren 0,42 W - 0,5 Nm. Sortiment aus unidirektionalen (im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn), synchronen Getriebemotoren. Diese Getriebemotoren haben ein Rücklaufsperrsystem, um Probleme zu verhindern, die beim Anhalten auftreten.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Wechselstrommotortyp:
Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V
Abtriebsdrehzahl:
1/12 U/min
Getriebekopftyp:
Eiförmig
Schaftdurchmesser:
4mm
Schaftlänge:
10mm
Breite:
55.5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
0,5 Nm
Abmessungen:
41,65 x 55,5 x 65,9 mm
Weitere Suchbegriffe: 1812236, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Crouzet, 823345AIG112RPM, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.