Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton Kleinlautsprecher 8Ω, 72dB / 1W, 25 x 14 x 5.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Visaton Kleinlautsprecher 8Ω, 72dB / 1W, 25 x 14 x 5.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1812079
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 14.25, 8 ohm
EAN/GTIN:
     4007540028125
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 72dB
Nennleistung = 1W
Abmessungen = 25 x 14 x 5.3mm
Höhe = 5.3mm

Visaton MiniaturlautsprecherDer Visaton Miniaturlautsprecher ist ein Lautsprecher mit einer Kunststoffmembran und einem rechteckigen Kunststoffkorb. Er hat eine kompakte Bauweise und ist für die Signalausgabe in Geräten geeignet. Die Verbindung erfolgt über den Lötpunkt auf der Rückseite.Eigenschaften und Vorteile• Der Frequenzgang liegt zwischen 500 Hz und 20.000 Hz • Die maximale Leistung beträgt 1,5 W1,4 x 2,5 cm (0,5 Zoll x 1 Zoll) Miniaturlautsprecher mit Kunststoffmembran und rechteckigem Kunststoffkorb. Dank seiner kompakten Abmessungen, geeignet für die Signalausgabe in Geräten, bei denen der Platz knapp ist. Anschluss über Lötpunkte auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
72dB
Nennleistung:
1W
Abmessungen:
25 x 14 x 5.3mm
Höhe:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: kleinlautsprecher 8 ohm, kleinlautsprecher, breitbandlautsprecher visaton, 1812079, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, Visaton, K1425,8ohm, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,12*
€ 7,85*
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 8,29*
5 Tage
1000
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 11,13*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 4,93*
€ 12,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,07*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.