Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton K 14.25 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton K 14.25 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 1 W
Visaton K 14.25 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29539050
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
1,4 x 2,5 cm (0,5" x 1") Kleinlautsprecher mit Kunststoff­membran und rechteckigem Kunststoffkorb. Geringe Baugröße, deshalb geeignet zur Signalausgabe in Geräten, in denen wenig Platz zur Verfügung steht. Der Anschluss erfolgt über rückseitig angebrachte Lötstellen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwingspulendurchmesser
8.7 mm
Audio
RMS-Leistung
1 W
Frequenzbereich
500 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
72 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
5.3 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
2.5 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
in-Wand/in-Decke
Anzahl des Antriebs
1
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
2 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Lautsprecher-Set-Einheit
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.