Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811211
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106824 LS-S02-24DMT-ZBZ/X
EAN/GTIN:
     4015081065844
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
Verriegelungstyp = Magnetschloss
Betätiger inklusive = Nein
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Wechselspannung max. = 415V
Gleichspannung max. = 220V
Anschlussausführung = M20
IP Schutzart = IP65 IP66
Anzahl der Kopfpositionen = 1
Serie = Eaton Moeller
Breite = 173mm

Eaton SchalterDer Eaton Schalter ist ein Sicherheitsschalter aus der Serie LS ZBZ/X. Er wird mit einer Magnet-Netzverriegelungsüberwachung geliefert. Sein Gehäuse besteht aus Isoliermaterial.Eigenschaften und Vorteile• 2-Öffner-Kontaktkonfiguration • Kompakte Abmessungen • Schlüsselbetätigungsart • Magnetische Verriegelung • Terminal mit Schraubanschluss zum Aufschrauben von Kontakten • Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 40 °C. • Zeitsteuerung des Freigabevorgangs über ESR5-NV3-30 (Sicherheitsrelais) möglichAnwendungen• TürenZertifizierungen• CE-zertifiziert • CSA 12528 • CSA 3211-03 • CSA Typ 3R, 4X (nur für den Einsatz in Innenräumen), 12, 13 • DGUV-Zulassung • EN60947-5 • Schutzart IP65 • Schutzart IP66 • UL 508-Zulassung
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
Verriegelungstyp:
Magnetschloss
Betätiger inklusive:
Nein
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Wechselspannung max.:
415V
Gleichspannung max.:
220V
Anschlussausführung:
M20
IP Schutzart:
IP65 IP66
Anzahl der Kopfpositionen:
1
Serie:
Eaton Moeller
Breite:
173mm
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Rollentaster, Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, eaton schlüsselschalter ip65, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter eaton, 1811211, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Eaton, 106824LSS0224DMTZBZX, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
€ 6,40*
ab € 125,52*
€ 147,16*
Frei Haus
ab € 130,61*
€ 153,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,54*
€ 156,62*
Frei Haus
ab € 132,89*
€ 156,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 148,85*
€ 177,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272203
ab € 10,05*
Zubehör
Eaton
106831
ab € 13,26*
Zubehör
Eaton
106832
ab € 13,18*
Zubehör
Eaton
106839
ab € 3,29*
Zubehör
Eaton
LS-XNW-ZBZ
ab € 15,01*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
ab € 0,36*
Zubehör
Eaton
266135 M12A
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.