Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1811210
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106821 LS-S02-230AFT-ZBZ/X
EAN/GTIN:
     4015081065813
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
Verriegelungstyp = Federsperre
Betätiger inklusive = Nein
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Wechselspannung max. = 415V
Gleichspannung max. = 220V
Anschlussausführung = M20
IP Schutzart = IP65 IP66
Anzahl der Kopfpositionen = 1
Serie = Eaton Moeller
Breite = 173mm

Eaton SchalterDer Eaton Schalter ist ein Sicherheitsschalter aus der Serie LS ZBZ/X. Er wird mit Verriegelungsüberwachung geliefert. Sein Gehäuse besteht aus Isoliermaterial.Eigenschaften und Vorteile• 2-Öffner-Kontaktkonfiguration • Hilfsentriegelungsmechanismus • Kompakte Abmessungen • Schlüsselbetätigungsart • Terminal mit Schraubanschluss zum Aufschrauben von Kontakten • Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 40 °C. • FederverriegelungAnwendungen• TürenZertifizierungen• CE-zertifiziert • CSA 12528 • CSA 3211-03 • CSA Typ 3R, 4X (nur für den Einsatz in Innenräumen), 12, 13 • DGUV-Zulassung • EN60947-5 • Schutzart IP65 • Schutzart IP66 • UL 508-Zulassung
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
Verriegelungstyp:
Federsperre
Betätiger inklusive:
Nein
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Wechselspannung max.:
415V
Gleichspannung max.:
220V
Anschlussausführung:
M20
IP Schutzart:
IP65 IP66
Anzahl der Kopfpositionen:
1
Serie:
Eaton Moeller
Breite:
173mm
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Rollentaster, Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, eaton schlüsselschalter ip65, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter eaton, 1811210, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Eaton, 106821LSS02230AFTZBZX, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,50*
€ 153,32*
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 160,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,78*
€ 163,95*
Frei Haus
ab € 138,08*
€ 163,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 198,81*
€ 237,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,00*
Zubehör
Eaton
106836 LS-XSD-ZBZ
ab € 5,63*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,73*
Zubehör
Eaton
106833
ab € 3,28*
Zubehör
Eaton
106834
ab € 15,00*
Zubehör
Eaton
106838
ab € 3,28*
Zubehör
Eaton
106837
ab € 8,96*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.