Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemical Acryl Leiterplatten Schutzlack Weiß, Stift 5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1810381
Hersteller:
     MG Chemical
Herst.-Nr.:
     419D-P-WH
EAN/GTIN:
     0779008419496
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Gebindegröße = 5 ml
Gebinde Typ = Stift
Anwendung = Leiterplatten
Material = Acryl
Farbe = Weiß
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

Unser 419D-Overcoat-Stift ist lötbeständig und trocknet schnell, xylol- und toluolfrei. Der Stift bietet eine ausgezeichnete Oberfläche in mehreren Farben. Sie sind ideal für Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und Anwendungen, die eine einfache Reparatur und Nacharbeit erfordern. Anwendungen und Anwendungen: Der 419D-Stift schützt den Bereich einer Leiterplatte vor der Aufnahme von Lot und hilft dabei, das Lot nur auf bestimmte Bereiche zu begrenzen. Dies verhindert die Bildung von unbeabsichtigten Lötbrücken, die Kurzschlüsse verursachen können. Er schützt außerdem Stromkreise vor Feuchtigkeit, Schmutz, Staub, thermischen Stößen und Kratzern, die die elektrischen Bauteile korrodieren oder anderweitig beschädigen könnten. Er isoliert gegen Hochspannungslichtbögen, Kurzschlüsse und statische Entladungen. Der 419D-Stift verbessert die Zuverlässigkeit, den Betriebsbereich und verlängert die Lebensdauer von elektrischen und elektronischen Bauteilen und Baugruppen. Ihre Hauptanwendungen sind in den Branchen Automobil, Marine, Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt, Kommunikation, Messtechnik, industrielle Steuergeräte und Unterhaltungselektronik.
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
5 ml
Gebinde Typ:
Stift
Anwendung:
Leiterplatten
Material:
Acryl
Farbe:
Weiß
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, acryl-lack weiß, acryl lack, 1810381, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Schutzlacke, MG Chemical, 419DPWH, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Conformal Coatings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.