Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach THT 75V / 1,3 W max, Do-41 (DO-204AL) 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1808834
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C75-TAP
EAN/GTIN:
     5059045701750
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerspannung nom. = 75V
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1,3 W
Gehäusegröße = Do-41 (DO-204AL)
Zenertyp = Silizium planar
Toleranz Zener-Spannung = ± 2%
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
75V
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1,3 W
Gehäusegröße:
Do-41 (DO-204AL)
Zenertyp:
Silizium planar
Toleranz Zener-Spannung:
± 2%
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode, 1808834, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX85C75TAP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23476
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0497*
€ 0,6124*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,67*
Lager 108
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 1,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.