| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1808751 Herst.-Nr.: 1N5407-E3/54 EAN/GTIN: 5059045805557 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DO-201AD Dauer-Durchlassstrom max. = 3A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Universal Diode Typ = Rectifier Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | DO-201AD | Dauer-Durchlassstrom max.: | 3A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 800V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Universal | Diode Typ: | Rectifier | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, 1808751, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, 1N5407E354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |