| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1808584 Herst.-Nr.: BAS70-06-E3-08 EAN/GTIN: 5059045794554 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 70V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Schottky Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 200mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 70V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Anode | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, diode sot-23, 1808584, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, BAS7006E308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |