Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Gleichrichter & Schottky-Diode , 200V / 2A, 2-Pin DO-214AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay SMD Gleichrichter & Schottky-Diode , 200V / 2A, 2-Pin DO-214AC
Artikel-Nr.:
     108EL-1808570
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CSA2D-E3/I
EAN/GTIN:
     5059045720331
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, 1808570, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, CSA2DE3I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.