Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach SMD 6.5V / 1,3 W max, SOD-57 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1808226
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZT03C7V5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 6.5V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,3 W
Gehäusegröße = SOD-57
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
6.5V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,3 W
Gehäusegröße:
SOD-57
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 1808226, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZT03C7V5TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.066,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,21339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.165,55*
€ 1.387,0045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.157,55*
€ 1.377,4845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.099,35*
€ 1.308,2265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.079,95*
€ 1.285,1405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.066,95*
€ 1.269,6705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.