Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach SMD 33V / 1,3 W max, SOD-57 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1808225
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZT03C33-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 33V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,3 W
Gehäusegröße = SOD-57
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
33V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,3 W
Gehäusegröße:
SOD-57
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 1808225, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZT03C33TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,21357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.156,45*
€ 1.376,1755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.145,75*
€ 1.363,4425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.113,15*
€ 1.324,6485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.090,30*
€ 1.297,457
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.067,85*
€ 1.270,7415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.