| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1808139 Herst.-Nr.: VBT4045BP-E3/4W EAN/GTIN: 5059045796251 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = D2PAK Dauer-Durchlassstrom max. = 40A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | D2PAK | Dauer-Durchlassstrom max.: | 40A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 45V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, 1808139, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VBT4045BPE34W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |