Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler / Phototransistor-Out, 8-Pin SOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay SMD Optokoppler / Phototransistor-Out, 8-Pin SOP
Artikel-Nr.:
     108EL-1807796
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH690DT
EAN/GTIN:
     5059045718963
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SOP
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SOP
Weitere Suchbegriffe: 1807796, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, SFH690DT, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.