Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional 8-fach 13V 6V min., 9-Pin, SMD LLP1713-9L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1807477
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VESD05A8A-HNH-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIN-Diode
pin-diode
Diodenkonfiguration = 8-fach
Klemmenspannung max. = 13V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LLP1713-9L.
Pinanzahl = 9
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 33W
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
8-fach
Klemmenspannung max.:
13V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LLP1713-9L.
Pinanzahl:
9
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
33W
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Weitere Suchbegriffe: 1807477, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, VESD05A8AHNHGS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.