Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Dual 18V 6.9V min., 7-Pin, SMD LLP1713-7L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1807465
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VBUS052CD-FAH-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIN-Diode
pin-diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 18V
Durchschlagspannung min. = 6.9V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LLP1713-7L
Pinanzahl = 7
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 63W
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
18V
Durchschlagspannung min.:
6.9V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LLP1713-7L
Pinanzahl:
7
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
63W
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 1807465, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, VBUS052CDFAHGS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.