| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1807386 Herst.-Nr.: SMF24A-E3-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Direction Typ = Uni-Directional Klemmenspannung max. = 38.9V Durchschlagspannung min. = 26.7V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DO-219AB Pinanzahl = 2 Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 200W Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Weitere Informationen: | | Direction Typ: | Uni-Directional | Klemmenspannung max.: | 38.9V | Durchschlagspannung min.: | 26.7V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DO-219AB | Pinanzahl: | 2 | Höchstzulässige Pulsverlustleistung: | 200W | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1807386, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMF24AE308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
| | |
| |