| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1807316 Herst.-Nr.: VS-8EWS12S-M3 EAN/GTIN: 5059045793892 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = D-PAK (TO-252AA) Dauer-Durchlassstrom max. = 8A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter Pinanzahl = 3 + Tab Maximaler Spannungsabfall = 1.1V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | D-PAK (TO-252AA) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 8A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 1200V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Recovery Gleichrichter | Pinanzahl: | 3 + Tab | Maximaler Spannungsabfall: | 1.1V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 150A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, d-pak diode, 1807316, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS8EWS12SM3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |