Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 15V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807222
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMSZ5245B-E3-08
EAN/GTIN:
     5059045811145
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Kleinsignal-Transistoren
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 8.5mA
Zener Lastwiderstand max. = 16Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 2.85 x 0.45 x 1.25mm
Automobilstandard = AEC-Q101

Planare Silizium-Zenerdioden Die Standard-Zener-Spannungstoleranz beträgt ±5 % bei Suffix "B" (z. B.: MMSZ5225B), Suffix "C" hat ±2 % Toleranz
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Kleinsignal-Transistoren
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
8.5mA
Zener Lastwiderstand max.:
16Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
2.85 x 0.45 x 1.25mm
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 1807222, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, MMSZ5245BE308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.