Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin SMD, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807221
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH6106-4
EAN/GTIN:
     5059045800064
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.65V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = SMD
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 4µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 320%
Fallzeit typ. = 15µs

SFH610A und SFH6106 verfügen über ein hohes Stromübertragungsverhältnis, niedrige Kopplungskapazität und hohe Isolationsspannung. Diese Kupplungen haben einen GaAs IR-Dioden-Emitter, der optisch mit einem planaren Silizium-Fototransistor-Detektor gekoppelt wird und in einem Gehäuse aus Kunststoff-DIP-4 oder SMD-Gehäuse untergebracht ist. Die Kupplungsgeräte wurden für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Stromkreisen entwickelt. Die Kupplungen sind am Ende mit einem Abstand von 2,54 mm stapelbar. Kriechstrecke und Sicherheitsabstände von > 8,0 mm werden mit Option 6 und Option 8 erreicht.Gute CTR-Linearität je nach Durchlassstrom Isolationsprüfspannung, 5300 V eff Hohe Kollektor-Emitter-Spannung, VCEO = 70 V
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.65V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
SMD
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
4µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
320%
Fallzeit typ.:
15µs
Weitere Suchbegriffe: 1807221, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, SFH61064, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.