Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807204
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMSZ5242B-E3-08
EAN/GTIN:
     5059045809135
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 12V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Kleinsignal-Transistoren
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 30Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 2.85 x 0.45 x 1.25mm
Automobilstandard = AEC-Q101

Planare Silizium-Zenerdioden Die Standard-Zener-Spannungstoleranz beträgt ±5 % bei Suffix "B" (z. B.: MMSZ5225B), Suffix "C" hat ±2 % Toleranz
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
12V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Kleinsignal-Transistoren
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
20mA
Zener Lastwiderstand max.:
30Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
2.85 x 0.45 x 1.25mm
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 1807204, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, MMSZ5242BE308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.