| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1807181 Herst.-Nr.: SFH6106-1 EAN/GTIN: 5059045793151 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = Phototransistor Durchlassspannung max. = 1.65V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 4 Gehäusetyp = SMD Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 2µs Eingangsstrom max. = 60 mA Isolationsspannung = 5,3 kV eff Strom-Übertragungsverhältnis max. = 80% Mindeststromübertragungsverhältnis = 13 %, 40 %
SFH610A und SFH6106 verfügen über ein hohes Stromübertragungsverhältnis, niedrige Kopplungskapazität und hohe Isolationsspannung. Diese Kupplungen haben einen GaAs IR-Dioden-Emitter, der optisch mit einem planaren Silizium-Fototransistor-Detektor gekoppelt wird und in einem Gehäuse aus Kunststoff-DIP-4 oder SMD-Gehäuse untergebracht ist. Die Kupplungsgeräte wurden für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Stromkreisen entwickelt. Die Kupplungen sind am Ende mit einem Abstand von 2,54 mm stapelbar. Kriechstrecke und Sicherheitsabstände von > 8,0 mm werden mit Option 6 und Option 8 erreicht.Gute CTR-Linearität je nach Durchlassstrom Isolationsprüfspannung, 5300 V eff Hohe Kollektor-Emitter-Spannung, VCEO = 70 V Weitere Informationen: | | Montage Typ: | SMD | Ausgangsschaltung: | Phototransistor | Durchlassspannung max.: | 1.65V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 4 | Gehäusetyp: | SMD | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 2µs | Eingangsstrom max.: | 60 mA | Isolationsspannung: | 5,3 kV eff | Strom-Übertragungsverhältnis max.: | 80% | Mindeststromübertragungsverhältnis: | 13 %, 40 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1807181, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, SFH61061, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| |