| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1807106 Herst.-Nr.: SFH6156-1 EAN/GTIN: 5059045207900 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = Phototransistor Durchlassspannung max. = 1.65V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 4 Gehäusetyp = SMD Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 2µs Eingangsstrom max. = 60 mA Isolationsspannung = 5,3 kV eff Strom-Übertragungsverhältnis max. = 80% Fallzeit typ. = 2µs
SFH6156 verfügt über eine Vielzahl von Übertragungsverhältnissen, niedrige Kopplungskapazität und hohe Isolationsspannung. Diese Kupplungen haben einen GaAs IR-Dioden-Emitter, der optisch mit einem planaren Silizium-Fototransistor-Detektor gekoppelt wird und in einem Gehäuse aus Kunststoff-DIP-4 oder SMD-Gehäuse untergebracht ist. Die Kupplungsgeräte wurden für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Stromkreisen entwickelt.Ausgezeichnete CTR-Linearität je nach Durchlassstrom Isolationsprüfspannung, 5300 V eff Schnelle Schaltzeiten ANWENDUNGEN: Schaltnetzteil Telekom Batteriebetriebene Geräte Weitere Informationen: | | Montage Typ: | SMD | Ausgangsschaltung: | Phototransistor | Durchlassspannung max.: | 1.65V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 4 | Gehäusetyp: | SMD | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 2µs | Eingangsstrom max.: | 60 mA | Isolationsspannung: | 5,3 kV eff | Strom-Übertragungsverhältnis max.: | 80% | Fallzeit typ.: | 2µs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1807106, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, SFH61561, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| |