Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Optokoppler / Phototriac-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807053
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO2223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
vishay optokoppler
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototriac
Durchlassspannung max. = 1.3V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototriac
Durchlassspannung max.:
1.3V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Weitere Suchbegriffe: 1807053, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VO2223, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,73*
€ 34,1887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,03*
€ 30,9757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.