Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120086 konfektioniertes Sensorkabel Stecker / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805762
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200868636
EAN/GTIN:
     5059045799207
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Serie = 120086
Mantelfarbe = Schwarz
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Nennstrom = 3,0 A
Schutzart = IP67
AWG = 24 AWG
Weitere Informationen:
Serie:
120086
Mantelfarbe:
Schwarz
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Nennstrom:
3,0 A
Schutzart:
IP67
AWG:
24 AWG
Weitere Suchbegriffe: 1805762, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Molex, 1200868636, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,61*
€ 15,74*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,51*
€ 16,78*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 15,56*
€ 25,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.